Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 20 LED Aufbauprofil, Pendelabhängungen, 2 Stk., 2m

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 20 LED Aufbauprofil, Pendelabhängungen, 2 Stk., 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000535

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163188272

Sonepar Artikelnummer

120969393

Hersteller Artikelnummer

1000535

Hersteller Typ

1000535

Hersteller Artikel Nr.:

1000535

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.084 kg

Das Abhängeset für GRAZIA 20 LED Aufbauprofil ermöglicht die Umrüstung des Aufbauprofiles zur Pendelleuchte. Verpackungsinhalt 2 Stück.