Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 20 LED Aufbauprofil, standard, glatt, 3m, weiss

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 20 LED Aufbauprofil, standard, glatt, 3m, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000524

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163188166

Sonepar Artikelnummer

120969388

Hersteller Artikelnummer

1000524

Hersteller Typ

1000524

Hersteller Artikel Nr.:

1000524

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.849 kg

Glattes GRAZIA 20 Aufbauprofil in 1-, 2- und 3 m Länge exklusive Abdeckung zur Montage von LED Strips bis 20 mm Breite. Das Profil ist in weiß, schwarz und aluminium eloxiert erhältlich.