Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA 20 LED Einbauprofil, 3m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA 20 LED Einbauprofil, 3m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000498

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163187909

Sonepar Artikelnummer

120969380

Hersteller Artikelnummer

1000498

Hersteller Typ

1000498

Hersteller Artikel Nr.:

1000498

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

52 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.089 kg

Aluminium Einbauprofil GRAZIA 20 zum Einlegen von LED Strips. Durch die separat erhältlichen Kunststoffabdeckungen wird ein homogenes sowie blendfreies Licht abgegeben.