SLV - GRAZIA 60, Einbau Endkappen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004909
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163250597
Sonepar Artikelnummer
120968596
Hersteller Artikelnummer
1004909
Hersteller Typ
1004909
Hersteller Artikel Nr.:
1004909
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
86 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg


