SLV - GRAZIA 60, Einbau Endkappen weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163250603
Sonepar Artikelnummer
120968597
Hersteller Artikelnummer
1004910
Hersteller Typ
1004910
Hersteller Artikel Nr.:
1004910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
86 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg


