SLV - GRAZIA 60, Einspeiser Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004904
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Aluminium
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163250542
Sonepar Artikelnummer
120968591
Hersteller Artikelnummer
1004904
Hersteller Typ
1004904
Hersteller Artikel Nr.:
1004904
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Aluminium
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg


