SLV - GRAZIA 60, Längsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163250535
Sonepar Artikelnummer
120968590
Hersteller Artikelnummer
1004903
Hersteller Typ
1004903
Hersteller Artikel Nr.:
1004903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.046 kg


