Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Grazia LED Strip Value 2700K 5m

kopierenkopieren
SLV - Grazia LED Strip Value 2700K 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008379

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 670 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163296717

Sonepar Artikelnummer

121185311

Hersteller Artikelnummer

1008379

Hersteller Typ

1008379

Hersteller Artikel Nr.:

1008379

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

670 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

64

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1.4 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

125 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.090 kg

Nutzen Sie den GRAZIA LED Strip für eine lineare Zusatzbeleuchtung, die mit 2700 K und 660 lm/m besondere Lichtakzente setzt. Dabei leistet die Effizienz von 138 lm/W ein nachhaltiges Umweltversprechen. Um den Anschluss zu erleichtern, verfügen die neuen LED Strips über ein beidseitig angelötetes Einspeisekabel von 50 cm.