Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 13000 lm 4000 K

kopierenkopieren
SLV - GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 13000 lm 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004721

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163248716

Sonepar Artikelnummer

120968518

Hersteller Artikelnummer

1004721

Hersteller Typ

1004721

Hersteller Artikel Nr.:

1004721

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

126 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

36 mm

Gesamtlänge:

5 m

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.238 kg

Hohe Lichtqualität effizient auf den Strip gebracht: Die flexibel verwendbaren LED-Streifen der GRAZIA FLEXSTRIP Familie überzeugen durch ihren Farbwiedergabeindex (CRI >90). Auch die hohe Lichtstärke bei gleichzeitig niedriger Leistungsaufnahme (bis zu 110 lm/W) ist ein energiesparendes Plus. Und durch die neuen Varianten haben Sie mit GRAZIA jetzt noch bessere Auswah lmöglichkeiten: Mehrere Breiten, Lichtstärken und verschiedene Lichtfarben für draußen und drinnen, für den privaten wie auch gewerblichen Einsatz. Profitieren Sie von Beleuchtungsqualität, einer selbstklebenden Rückseite und angelöteten Kabeln, wodurch sich jeder Strip gleich an ein kompatibles 24V Gleichspannungsnetzteil anschließen lässt. Jeder Strip lässt sich perfekt in das Grazia Profilsystem einfügen.