Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRID SUN FL 2700K IP65 schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRID SUN FL 2700K IP65 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008476

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163295741

Sonepar Artikelnummer

121283999

Hersteller Artikelnummer

1008476

Hersteller Typ

1008476

Hersteller Artikel Nr.:

1008476

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

600 mm

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Leuchtenlichtausbeute:

62.5 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

212 mm

Länge:

212 mm

Durchmesser:

212 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.780 kg

Die GRID SUN Stehleuchte kombiniert ein ruhiges, reduziertes Design mit einer eleganten Lichtwirkung – ideal für den Einsatz in modernen Outdoor-Lounges und privaten Gärten. Die kugelförmige Lichtquelle scheint dabei schwebend von zylindrisch angeordneten Rattanstäben umgeben – ein Effekt, der Leichtigkeit und architektonische Klarheit vereint. Die Leuchte ist mit einem 24 V-Steckertrafo ausgestattet.