SLV - GRIP! FLAT, Dekoring, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Aluminium
Länge - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163304320
Sonepar Artikelnummer
121370345
Hersteller Artikelnummer
1009104
Hersteller Typ
1009104
Hersteller Artikel Nr.:
1009104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
138 mm
Breite:
138 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.3 mm
Durchmesser:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.034 kg


