SLV - GRIP! FLAT, Dekoring, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1009102
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163304344
Sonepar Artikelnummer
121370343
Hersteller Artikelnummer
1009102
Hersteller Typ
1009102
Hersteller Artikel Nr.:
1009102
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
138 mm
Breite:
138 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.3 mm
Durchmesser:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.034 kg


