Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRIP! FLAT, Felt shade Ø50cm x 6,2cm, grau

kopierenkopieren
SLV - GRIP! FLAT, Felt shade Ø50cm x 6,2cm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010404

  • Material Rahmen - sonstige

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163316200

Sonepar Artikelnummer

121370957

Hersteller Artikelnummer

1010404

Hersteller Typ

1010404

Hersteller Artikel Nr.:

1010404

Material Rahmen:

sonstige

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

grau

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund gerade

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

1

Länge Unterkante:

500 mm

Breite Unterkante:

500 mm

Durchmesser Unterkante:

500 mm

Länge Oberkante:

500 mm

Breite Oberkante:

500 mm

Durchmesser Oberkante:

500 mm

Höhe:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.372 kg

Die stilvolle Ergänzung der GRIP! Familie – GRIP! FLAT – bringt weiches, diffuses Licht ins Spiel. Vielseitige Varianten überzeugen mit dem charakteristischen, fein gerändelten Front-Ring, der ein elegantes Designstatement setzt. Ein serienmäßig mitgelieferter Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Optional setzen trendige Filzschirme dekorative Akzente – ideal für Wohnräume, Hotels und Gastronomie.