Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRIP! L, 3~ Pendelleuchte, QPAR51, GU10, 1 x 6 W, weiß / schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRIP! L, 3~ Pendelleuchte, QPAR51, GU10, 1 x 6 W, weiß / schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011709

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333092

Sonepar Artikelnummer

121409391

Hersteller Artikelnummer

1011709

Hersteller Typ

1011709

Hersteller Artikel Nr.:

1011709

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

6 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

57 mm

Höhe/Tiefe:

315 mm

Länge:

57 mm

Durchmesser:

57 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.940 kg

Die 3~ Pendelleuchte aus der Produktlinie GRIP! ist für die Schienenpendelmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und weist eine kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 5,7 cm sowie einer Höhe von 31,5 cm auf. Die Pendellänge beträgt 200 cm, was flexible Installationsmöglichkeiten ermöglicht. Die Leuchte verfügt über eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02, was eine grundlegende Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet. Sie ist für den Betrieb an einem 3-Phasen-Stromsystem ausgelegt und verwendet einen QPAR51-Sockel.