Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRIP! L, Wandaufbauleuchte, UP OR DOWN, QPAR51, 1 x 6 W, weiß

kopierenkopieren
SLV - GRIP! L, Wandaufbauleuchte, UP OR DOWN, QPAR51, 1 x 6 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011877

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163336352

Sonepar Artikelnummer

121409455

Hersteller Artikelnummer

1011877

Hersteller Typ

1011877

Hersteller Artikel Nr.:

1011877

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Max. Systemleistung:

6 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Notstromversorgungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

57 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Länge:

67 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.360 kg

Die Wandaufbauleuchte der Produktlinie GRIP! eignet sich für die Installation an Wänden in Innenräumen, wo eine gerichtete Beleuchtung gewünscht wird. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 12,5 cm in der Höhe, 6,7 cm in der Tiefe sowie 5,7 cm im Durchmesser. Die Leuchte ist für eine QPAR51-Lampe mit einem Durchmesser von 5,7 cm ausgelegt und bietet die Möglichkeit der Ausstrahlung nach oben oder unten. Sie verfügt über einen Schutzgrad von IP20 und eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02, was sie für den Einsatz in geschützten Innenbereichen geeignet macht. Die Montage erfolgt als Aufbauleuchte an der Wand.