SLV - GRIP! M, Blendschutz, HONEYCOMB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011838
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163334808
Sonepar Artikelnummer
121409202
Hersteller Artikelnummer
1011838
Hersteller Typ
1011838
Hersteller Artikel Nr.:
1011838
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Gewinde
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


