SLV - GRIP! M, Dekoring, gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011836
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163334822
Sonepar Artikelnummer
121409200
Hersteller Artikelnummer
1011836
Hersteller Typ
1011836
Hersteller Artikel Nr.:
1011836
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


