Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GRIP S 48V d&r track 2700K DALI schwarz

kopierenkopieren
SLV - GRIP  S 48V d&r track 2700K DALI schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009026

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305105

Sonepar Artikelnummer

121284026

Hersteller Artikelnummer

1009026

Hersteller Typ

1009026

Hersteller Artikel Nr.:

1009026

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

48 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

250 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 35 °C

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

60.2 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

180 mm

Breite:

30 mm

Höhe/Tiefe:

67 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.120 kg

GRIP! bringt modernes Design und hochwertige Lichttechnik in Einklang – jetzt auch als tief eingelassene Variante für das SLV 48V-Schienensystem. Die GRIP! S 48V DALI Spots überzeugen mit präziser Lichtlenkung, minimalistischer Formsprache und ästhetischen Farbvarianten. Sie sind sowohl mit der 48V Aufbauschiene tiefals auch der 48V Einbauschienekompatibel und eignen sich ideal für eine dezente Integration in architektonisch anspruchsvolle Deckengestaltungen. Alle GRIP! Spots werden standardmäßig mit einem Wabengitter geliefert – für blendfreies Licht und optimalen Sehkomfort. Erhältlich in drei Lichtfarben: 2.700 K, 3.000 K oder Dim-to-Warm 2.000–3.000 K sowie in den Gehäusefarben Bronze, Gold, Schwarz und Weiß, bieten die Spots vielfältige gestalterische Optionen. Für noch mehr Individualität können sie mit separat erhältlichen Dekorringen in modernen Farben kombiniert werden. Die integrierte DALI-Steuerung sorgt für eine professionelle Lichtregelung in jeder Umgebung. GRIP! – der dekorative 48V Spot für anspruchsvolle Lichtkonzepte mit Stil.