SLV - GRIP! S, Dekoring, nickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011831
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163334877
Sonepar Artikelnummer
121409195
Hersteller Artikelnummer
1011831
Hersteller Typ
1011831
Hersteller Artikel Nr.:
1011831
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.004 kg


