Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GU10 CONNECTION BOX mit Sockel max, 10W

kopierenkopieren
SLV - GU10 CONNECTION BOX mit Sockel max, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007283

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - GU10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024163276078

Sonepar Artikelnummer

121091139

Hersteller Artikelnummer

1007283

Hersteller Typ

1007283

Hersteller Artikel Nr.:

1007283

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

schwarz

Fassung:

GU10

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.040 kg

Die GU10 Connection Box ist geeignet für LED-Leuchtmittel mit maximal 10 W und GU10 Sockel. Einfache Installation dank Schnellinstallationsbox und Zugentlastung.