Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - GU10 FASSUNG mit 15cm Anschlussleitung

kopierenkopieren
SLV - GU10 FASSUNG mit 15cm Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 955135

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163053952

Sonepar Artikelnummer

120969958

Hersteller Artikelnummer

955135

Hersteller Typ

955135

Hersteller Artikel Nr.:

955135

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Keramik/Metall

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.015 kg

Hochvolthalogenfassung für den Sockel GU10 mit 15 cm Anschlussleitung.