SLV - GU10 LED-Leuchtmittel, Long Life, matt weiß, 230 V, CRI > 90, 5 W, 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009237
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5 W
Lichtstrom - 370 lm
Lampenlichtausbeute - 74 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629002104
Sonepar Artikelnummer
121409279
Hersteller Artikelnummer
3009237
Hersteller Typ
3009237
Hersteller Artikel Nr.:
3009237
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5 W
Lichtstrom:
370 lm
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Lampenform:
Pilz
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
4000 K
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
370 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
56 mm
Schutzart (IP):
IP44
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.045 kg


