SLV - Haltebügel für 1-Phasen HV-Stromschiene, Einbauversion nickel matt, 1 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143230
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Länge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163127455
Sonepar Artikelnummer
120970209
Hersteller Artikelnummer
143230
Hersteller Typ
143230
Hersteller Artikel Nr.:
143230
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Länge:
75 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


