Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - HAVEN 25, 3~ Spot, E27, 1 x 40 W, weiß

kopierenkopieren
SLV - HAVEN 25, 3~ Spot, E27, 1 x 40 W, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011688

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333054

Sonepar Artikelnummer

121409370

Hersteller Artikelnummer

1011688

Hersteller Typ

1011688

Hersteller Artikel Nr.:

1011688

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

40 W

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

250 mm

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

226 mm

Außendurchmesser:

250 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.100 kg

Bei dem Produkt handelt es sich um einen 3-Phasen-Spot mit E27-Sockel, der für die Schienenpendelmontage konzipiert ist. Typische Einsatzbereiche sind Innenräume, in denen eine flexible und gezielte Beleuchtung gewünscht wird. Das Gehäuse besteht aus Stahl und weist eine Produktdurchmesser von 25 Zentimetern sowie eine Höhe von 22,6 Zentimetern auf. Die Pendellänge beträgt 200 Zentimeter, was eine individuelle Anpassung der Abhängung ermöglicht. Der Spot verfügt über die Schutzart IP20 und eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, wodurch er für den Einsatz in geschützten Innenbereichen geeignet ist. Die Montage erfolgt an 3-Phasen-Stromschienen, was eine einfache Integration in bestehende Schienensysteme erlaubt.