Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - HAVEN 35, PD, E27, Pendelleuchte, E27, 1 x 40 W, schwarz

kopierenkopieren
SLV - HAVEN 35, PD, E27, Pendelleuchte, E27, 1 x 40 W, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011684

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163332965

Sonepar Artikelnummer

121409366

Hersteller Artikelnummer

1011684

Hersteller Typ

1011684

Hersteller Artikel Nr.:

1011684

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

345 mm

Höhe/Tiefe:

306 mm

Länge:

345 mm

Durchmesser:

345 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

7.280 kg

Die Pendelleuchte der Produktlinie HAVEN ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über einen runden Baldachin und besteht aus robustem Stahl, was eine langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 34,5 cm und einer Höhe von 30,6 cm bietet sie eine ausgewogene Größe für vielfältige Raumgestaltungen. Die Pendellänge beträgt 200 cm, wodurch sie flexibel an unterschiedliche Deckenhöhen angepasst werden kann. Die Leuchte ist mit einer E27-Fassung ausgestattet und für den Betrieb mit entsprechenden Leuchtmitteln ausgelegt. Der Schutzgrad IP20 macht sie für trockene Innenräume geeignet, während die Schlagfestigkeit der IK02-Klasse eine moderate Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen sicherstellt.