Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - HAVEN 50, PD, E27, Pendelleuchte, E27, 1 x 40 W, schwarz

kopierenkopieren
SLV - HAVEN 50, PD, E27, Pendelleuchte, E27, 1 x 40 W, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011681

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163332996

Sonepar Artikelnummer

121409363

Hersteller Artikelnummer

1011681

Hersteller Typ

1011681

Hersteller Artikel Nr.:

1011681

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

40 W

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

500 mm

Höhe/Tiefe:

306 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

500 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

10.100 kg

Die Pendelleuchte der Produktlinie HAVEN verfügt über einen runden Baldachin und ist aus Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 50 cm, einer Höhe von 30,6 cm und einer Pendellänge von 200 cm eignet sie sich für die Beleuchtung in Innenräumen mit Schutzart IP20. Die Leuchte ist mit einer E27-Fassung ausgestattet und bietet eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, was eine moderate Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet. Diese Pendelleuchte ist für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen konzipiert, wo eine flexible und dekorative Beleuchtungslösung gefragt ist.