SLV - Highbay C 340 PC-Reflector

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008529
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163296908
Sonepar Artikelnummer
121185434
Hersteller Artikelnummer
1008529
Hersteller Typ
1008529
Hersteller Artikel Nr.:
1008529
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
413 mm
Breite:
413 mm
Höhe/Tiefe:
176 mm
Durchmesser:
413 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.530 kg


