SLV - Highbay C PIR-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008532
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163296878
Sonepar Artikelnummer
121185437
Hersteller Artikelnummer
1008532
Hersteller Typ
1008532
Hersteller Artikel Nr.:
1008532
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
61 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
61 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


