Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - HIGHBAY V 330, Reflektor 100°

kopierenkopieren
SLV - HIGHBAY V 330, Reflektor 100°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007677

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163288149

Sonepar Artikelnummer

121091186

Hersteller Artikelnummer

1007677

Hersteller Typ

1007677

Hersteller Artikel Nr.:

1007677

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

100 °

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

435 mm

Breite:

435 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Durchmesser:

435 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.400 kg

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch dieser Reflektor für die HIGHBAY V Pendelleuchte, der nicht nur für eine blendfreie, sondern mit einem Abstrahlwinkel von 100° auch für eine homogene Beleuchtung sorgt. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.