Startseite
Nicht rückgabefähig

SLV - HIGHBAY V, Abhängeset 1500mm

kopierenkopieren
SLV - HIGHBAY V, Abhängeset 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007676

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163288156

Sonepar Artikelnummer

121091188

Hersteller Artikelnummer

1007676

Hersteller Typ

1007676

Hersteller Artikel Nr.:

1007676

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.250 kg

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch dieses Abhängeset für die HIGHBAY V Pendelleuchte, das bei einer maximalen Länge von 1500 mm noch kürzbar ist. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.