Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - HIGHBAY V, Anschlusselement 60° einstellbar

kopierenkopieren
SLV - HIGHBAY V, Anschlusselement 60° einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007678

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 202.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163288132

Sonepar Artikelnummer

121091189

Hersteller Artikelnummer

1007678

Hersteller Typ

1007678

Hersteller Artikel Nr.:

1007678

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

202.5 mm

Breite:

49.6 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

132 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.350 kg

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch dieses Anschlusselement für die HIGHBAY V Pendelleuchte, das bei einem Abstrahlwinkel von 60° noch frei einstellbar ist. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.