Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - I-RING, Stehleuchte, 9,2W, 3000K, anthrazit

kopierenkopieren
SLV - I-RING, Stehleuchte, 9,2W, 3000K, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007237

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163275163

Sonepar Artikelnummer

121128582

Hersteller Artikelnummer

1007237

Hersteller Typ

1007237

Hersteller Artikel Nr.:

1007237

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK05

Max. Systemleistung:

9.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

9.2 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

670 lm

Leuchtenlichtausbeute:

72.83 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.13

Stroboskopeffektwert SVM:

0.03

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

240 mm

Länge:

240 mm

Durchmesser:

240 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

80

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.170 kg

Indirekte Beleuchtung in organischer Ringform auf den Punkt gebracht: Die neue I-RING Stehleuchte setzt mit ihrem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf flexible und warmweiße (3000 K) Lichtakzente im gehobenen Außenbereich. Und sie vermeidet Lichtverschmutzung so weit wie möglich. Dabei ist die anthrazitfarbene Outdoor-Leuchte dank IP65 optimal geschützt und die Lebensdauer mit 50.000 Stunden äußerst lang. Einfach ein rundes Erlebnis in puncto Licht.