Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Isolierverbinder für NV-Seil- system, chrom, 2 Stk., 6cm

kopierenkopieren
SLV - Isolierverbinder für NV-Seil- system, chrom, 2 Stk., 6cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186362

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163054799

Sonepar Artikelnummer

120970338

Hersteller Artikelnummer

186362

Hersteller Typ

186362

Hersteller Artikel Nr.:

186362

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

64 mm

Breite:

64 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

10 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.074 kg

Elektrisch isolierendes Verbindungs-Set für das Niedervolt Seil-System.