SLV - ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, schwarz, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174114
Sonepar Artikelnummer
120969569
Hersteller Artikelnummer
186360
Hersteller Typ
186360
Hersteller Artikel Nr.:
186360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
64 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.073 kg


