SLV - ISOLIERVERBINDER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, weiss, 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186361
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163174121
Sonepar Artikelnummer
120969570
Hersteller Artikelnummer
186361
Hersteller Typ
186361
Hersteller Artikel Nr.:
186361
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
64 mm
Breite:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.077 kg


