Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Kaltgerätekabel, Länge 1,8m, schwarz

kopierenkopieren
SLV - Kaltgerätekabel, Länge 1,8m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008029

  • Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)

  • Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163291835

Sonepar Artikelnummer

121151776

Hersteller Artikelnummer

1008029

Hersteller Typ

1008029

Hersteller Artikel Nr.:

1008029

Anschluss 1:

Gerätestecker (IEC 60320)

Anschluss 2:

Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1.8 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

220 .. 250 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.181 kg

Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätstecker in einer Länge von 1,80 Metern.