SLV - KALU 2.0, Dekoring, kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010139
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163318853
Sonepar Artikelnummer
121370796
Hersteller Artikelnummer
1010139
Hersteller Typ
1010139
Hersteller Artikel Nr.:
1010139
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.016 kg


