Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - KALU 2.0, Linse, 36°

kopierenkopieren
SLV - KALU 2.0, Linse, 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010142

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163318822

Sonepar Artikelnummer

121370799

Hersteller Artikelnummer

1010142

Hersteller Typ

1010142

Hersteller Artikel Nr.:

1010142

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Länge:

83 mm

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Durchmesser:

83 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.060 kg

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.