Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - KLARES KABEL, isoliert, 3x0,75mm², 10m

kopierenkopieren
SLV - KLARES KABEL, isoliert, 3x0,75mm², 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 961250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163274692

Sonepar Artikelnummer

120969961

Hersteller Artikelnummer

961250

Hersteller Typ

961250

Hersteller Artikel Nr.:

961250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.050 kg

KLARES KABEL, isoliert, 3x 0,75 mm² in 10 m Länge.