Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Kunststofferdspiess, schwarz, Länge 17,5cm

kopierenkopieren
SLV - Kunststofferdspiess, schwarz, Länge 17,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163110013

Sonepar Artikelnummer

120969957

Hersteller Artikelnummer

900011

Hersteller Typ

900011

Hersteller Artikel Nr.:

900011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

175 mm

Breite:

45 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.037 kg

Schwarzer Kunststoff Erdspiess mit 17,5 cm Länge.