Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - L-Verbinder, 48V TRACK, für Aufbauschiene tief, links, schwarz

kopierenkopieren
SLV - L-Verbinder, 48V TRACK, für Aufbauschiene tief, links, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006581

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 71 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271653

Sonepar Artikelnummer

121066027

Hersteller Artikelnummer

1006581

Hersteller Typ

1006581

Hersteller Artikel Nr.:

1006581

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

71 mm

Breite:

71 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

47 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.131 kg

Der mechanische L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Aufbauschienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.