Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - L-Verbinder elektrisch, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - L-Verbinder elektrisch, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006571

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271752

Sonepar Artikelnummer

121066017

Hersteller Artikelnummer

1006571

Hersteller Typ

1006571

Hersteller Artikel Nr.:

1006571

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Breite:

114 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Länge:

114 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.052 kg

Der DALI-kompatible L-Verbinder verbindet zwei 48V TRACK Schienen ums Eck. Dabei fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein und ermöglicht ein elektrisches Einspeisen innerhalb der Verbindung. Passend zum genutzten Niedervolt-Schienensystem ist er wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich.