Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - L-Verbinder, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Erde links, weiß, DALI

kopierenkopieren
SLV - L-Verbinder, für S-TRACK 3-Phasen-Einbauschiene, Erde links, weiß, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006524

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163272223

Sonepar Artikelnummer

121091120

Hersteller Artikelnummer

1006524

Hersteller Typ

1006524

Hersteller Artikel Nr.:

1006524

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

130 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.133 kg

Eckverbinder für das S-TRACK Hochvolt 3Phasen-Einbauschienen-System. Der weiße Verbinder ist mit Erdleiter links erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.