SLV - L-Verbinder für S-TRACK 3P.- Schiene, Erde außen, verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001386
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163196802
Sonepar Artikelnummer
121371152
Hersteller Artikelnummer
1001386
Hersteller Typ
1001386
Hersteller Artikel Nr.:
1001386
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
67 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.198 kg


