SLV - L-Verbinder mechanisch, 48V TRACK, für Aufbauschiene tief, Stereo, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006586
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163271608
Sonepar Artikelnummer
121066032
Hersteller Artikelnummer
1006586
Hersteller Typ
1006586
Hersteller Artikel Nr.:
1006586
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
47 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.120 kg


