SLV - LALU CONE 15, Leuchtenschirm, E27 Base, Mix&Match, H: 17 cm, schwarz/bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010084
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163306706
Sonepar Artikelnummer
121370766
Hersteller Artikelnummer
1010084
Hersteller Typ
1010084
Hersteller Artikel Nr.:
1010084
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Länge Unterkante:
152 mm
Breite Unterkante:
152 mm
Durchmesser Unterkante:
152 mm
Länge Oberkante:
152 mm
Breite Oberkante:
152 mm
Durchmesser Oberkante:
152 mm
Höhe:
170 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.276 kg


