SLV - LALU PLATE 33, Leuchtenschirm, E27 Base, Mix&Match, H: 1.5 cm, schwarz/bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010096
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163306584
Sonepar Artikelnummer
121370768
Hersteller Artikelnummer
1010096
Hersteller Typ
1010096
Hersteller Artikel Nr.:
1010096
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Länge Unterkante:
330 mm
Breite Unterkante:
330 mm
Durchmesser Unterkante:
330 mm
Länge Oberkante:
330 mm
Breite Oberkante:
330 mm
Durchmesser Oberkante:
330 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.852 kg


