SLV - LALU TETRA 36, Leuchtenschirm, E27 Base, Mix&Match, H: 8.9 cm, schwarz/bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010090
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163306645
Sonepar Artikelnummer
121370767
Hersteller Artikelnummer
1010090
Hersteller Typ
1010090
Hersteller Artikel Nr.:
1010090
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
braun
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund konisch
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
2
Länge Unterkante:
360 mm
Breite Unterkante:
360 mm
Durchmesser Unterkante:
360 mm
Länge Oberkante:
360 mm
Breite Oberkante:
360 mm
Durchmesser Oberkante:
360 mm
Höhe:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.780 kg


