Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® CONE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:17 cm, schwarz

kopierenkopieren
SLV - LALU® CONE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:17 cm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007532

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279918

Sonepar Artikelnummer

121128630

Hersteller Artikelnummer

1007532

Hersteller Typ

1007532

Hersteller Artikel Nr.:

1007532

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

schwarz

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund konisch

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Bronze

Länge Unterkante:

152 mm

Breite Unterkante:

152 mm

Durchmesser Unterkante:

152 mm

Länge Oberkante:

152 mm

Breite Oberkante:

152 mm

Durchmesser Oberkante:

152 mm

Höhe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.220 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem konisch zulaufenden Leuchtenschirm LALU CONE, der in drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.