Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LALU® CONE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:17 cm, weiß

kopierenkopieren
SLV - LALU® CONE 15, Leuchtenschirm, Mix&Match, H:17 cm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007531

  • Material Rahmen - Stahl

  • Material Leuchtenschirm - sonstige

  • Farbe des Rahmens - sonstige

  • Hauptfarbe Leuchtenschirm - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163279949

Sonepar Artikelnummer

121128629

Hersteller Artikelnummer

1007531

Hersteller Typ

1007531

Hersteller Artikel Nr.:

1007531

Material Rahmen:

Stahl

Material Leuchtenschirm:

sonstige

Farbe des Rahmens:

sonstige

Hauptfarbe Leuchtenschirm:

weiß

Motiv/Muster:

unifarbig

Form:

rund konisch

Anzahl der Leuchtenschirmfarben:

2

Sekundärfarbe Leuchtenschirm:

Gold

Länge Unterkante:

152 mm

Breite Unterkante:

152 mm

Durchmesser Unterkante:

152 mm

Länge Oberkante:

152 mm

Breite Oberkante:

152 mm

Durchmesser Oberkante:

152 mm

Höhe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.220 kg

Moderne Farben und ein schlankes, elegantes Design: Das bietet die LED-Version unserer Pendelleuchtenfamilie LALU, die sich mit einer großen Vielfalt unterschiedlicher, dekorativer Lampenschirme kombinieren lässt. Etwa mit dem konisch zulaufenden Leuchtenschirm LALU CONE, der in drei edlen Farbvarianten erhältlich ist. Ideal, um Wohnräume aufzuwerten und eine leicht veränderbare sowie gemütliche Lichtatmosphäre zu schaffen.